Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036325/50
Cod. Produttore
0036325/50
Cod. EAN
4044775187845

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 781 CY con 4 conduttori da 16 mm², caratterizzato da un'alta qualità del materiale del conduttore e una superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo offre resistenza meccanica e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici complessi e sistemi di automazione.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1028 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

179,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

179,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Servo Fd 781 Cy