Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037005/50
Cod. Produttore
0037005/50
Cod. EAN
4044775106778

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G16
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB è caratterizzato da quattro fili principali con sezione di 16 mm² ciascuno, progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. La marcatura specifica del filo principale garantisce un'identificazione chiara e sicura durante l'installazione. Questo cavo è ideale per trasmissioni di potenza e controllo in ambienti industriali, offrendo resistenza meccanica e protezione ottimale per garantire una lunga durata nel tempo.

peso

1290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

322,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb