Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037005/100
Cod. Produttore
0037005/100
Cod. EAN
4044775106785

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con 4 fili principali di sezione 16 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e resistenza. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, garantendo prestazioni ottimali grazie alla marcatura specifica del filo principale. La struttura robusta assicura protezione contro agenti esterni e usura meccanica, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici complessi e ambienti industriali.

peso

1290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

322,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb