Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020015
Cod. Produttore
1020015
Cod. EAN
4044776768289

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G16 mm²
  • Costruzione: cavo servocontrollato
  • Protezione: alta resistenza interferenze
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Materiale: robusto e durevole
  • Prestazioni: elevata affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G16, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servocontrollate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro le interferenze, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una configurazione a quattro conduttori da 16 mm², OLFLEX SERVO 719 CY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nei propri sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

884 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

301,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Servo 719 Cy