Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036430/100
Cod. Produttore
0036430/100
Cod. EAN
4044775105184

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Numero fili: 4
  • Applicazione: motori servo
  • Resistenza meccanica: alta
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Marcatura fili: specifica
  • Uso: industriale
  • Durata e sicurezza: elevate
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB con quattro fili principali di sezione 16 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per il collegamento di servo motori e componenti elettrici in ambienti complessi, garantendo prestazioni ottimali grazie alla marcatura specifica del filo principale. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nell’installazione elettrica.

isolamento filo

Altro

peso

1290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

22,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

331,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb