Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460383
Cod. Produttore
00460383
Cod. EAN
4044773452655

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Conduttori: 4G16 mm²
  • Materiale conduttore: Specifico trattato
  • Isolamento: Resistente alte temperature
  • Applicazioni: Industriali gravose
  • Protezione: Alta durabilità
  • Stabilità elettrica: Garantita
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G16 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti con temperature elevate. È costituito da quattro conduttori in materiale specifico con superficie trattata, che assicurano una conduzione efficiente della corrente elettrica. La sua struttura robusta e la classe del conduttore lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza termica e durabilità nel tempo. Questo cavo è indicato per installazioni che necessitano di sicurezza e stabilità elettrica in condizioni di lavoro gravose.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

1004 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

21,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

321 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf