Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027624/100
Cod. Produttore
1027624/100
Cod. EAN
4044775206317

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 891 CY 4G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con quattro conduttori di sezione 16 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e duraturo.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1357 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

27,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

203,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

203,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Fd 891 Cy