Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00440233/50
Cod. Produttore
00440233/50
Cod. EAN
4044775259955

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 4G16 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: gru e sollevamento
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Marcatura filo: principale identificato
  • Durabilità: ambienti gravosi
  • Serie: OLFLEX CRANE VS
  • Tipo cavo: (N)SHTOU
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G16 è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e affidabilità nella trasmissione elettrica. Con quattro fili principali da 16 mm² ciascuno, garantisce una conduzione efficiente e sicura della corrente. Questo cavo è ideale per l’uso in gru e impianti di sollevamento, grazie alla sua robustezza e alla marcatura specifica del filo principale che facilita l’identificazione e l’installazione. La costruzione del cavo assicura durabilità anche in ambienti gravosi, offrendo una soluzione affidabile per impianti elettrici industriali.

isolamento filo

Gomma

peso

1600 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,5 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Crane Vs (N)Shtou