Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00440233/100
Cod. Produttore
00440233/100
Cod. EAN
4044776377818

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 16 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CRANE VS
  • Serie: (N)SHTOU
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: buona
  • Applicazioni: industriali
  • Marcatura fili: specifica
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU con 4 fili principali di sezione 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per l’uso in ambienti gravosi dove è richiesta una robusta resistenza meccanica e una buona flessibilità, assicurando una trasmissione sicura e stabile dell’energia elettrica. La marcatura specifica del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

isolamento filo

Gomma

peso

1600 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,5 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Crane Vs (N)Shtou