Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045231/100
Cod. Produttore
0045231/100
Cod. EAN
4044776590569

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE PUR 4G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE PUR con 4 conduttori principali di sezione 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e resistenza in ambienti industriali impegnativi. Questo cavo è caratterizzato da una marcatura chiara del filo principale per facilitare l’identificazione e l’installazione. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, offre protezione contro l’usura meccanica e la flessibilità necessaria per utilizzi dinamici. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e sicurezza nelle connessioni elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

934 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

22,2 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Crane Pur