Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430233
Cod. Produttore
00430233
Cod. EAN
4044773049794

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 16 mm²
  • Tensione nominale: alta qualità industriale
  • Protezione: resistente ambienti avversi
  • Applicazione: gru e macchinari
  • Materiale: robusto e durevole
  • Serie: OLFLEX CRANE NSHTOU
  • Conduzione: affidabile e sicura
  • Prestazioni: ottimali nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE NSHTOU 4G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a quattro conduttori da 16 mm² garantisce una conduzione affidabile e sicura. Questo cavo è ideale per l'uso in gru e macchinari, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Scegli OLFLEX per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

isolamento filo

Gomma

peso

1240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,5 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Crane Nshtou