Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430233/50
Cod. Produttore
00430233/50
Cod. EAN
4044775259818

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE NSHTOU 4G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE NSHTOU con 4 fili principali di sezione 16 mm², progettato per garantire alta affidabilità e resistenza in applicazioni industriali e di movimentazione. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti che richiedono flessibilità e robustezza, assicurando una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La marcatura chiara dei fili facilita l'identificazione e l'installazione, rendendo il prodotto adatto a impianti complessi e a condizioni operative gravose.

isolamento filo

Gomma

peso

1240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,5 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Crane Nshtou