Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041059
Cod. Produttore
0041059
Cod. EAN
4044774451787

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: alta tensione
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Protezione: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Materiali: duraturi
  • Serie: OLFLEX CRANE F
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE F 4G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti che garantiscono durabilità e prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro impegnativi. La sua configurazione a quattro conduttori da 16 mm permette una trasmissione di energia efficiente e sicura. OLFLEX CRANE F è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

1150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

38 mm

altezza della linea circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Crane F