Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00390523
Cod. Produttore
00390523
Cod. EAN
4044773051476

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta resistenza
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Uso: Macchinari pesanti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE 4G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Con una configurazione a 4 conduttori da 16 mm², è ideale per il collegamento di macchinari e attrezzature pesanti. OLFLEX CRANE 4G16 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

974 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

152,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Crane