Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026187/50
Cod. Produttore
0026187/50
Cod. EAN
4044775159859

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Conduttore: fili multipli
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: ottimale
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Applicazioni: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 4 conduttori di sezione 16 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è composto da fili multipli, realizzati con materiali di alta qualità e superficie liscia per assicurare una conducibilità ottimale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, mantenendo elevate prestazioni elettriche nel tempo.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

894 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic Fd 810