Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314075
Cod. Produttore
1314075
Cod. EAN
4044773810172

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 415 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione conduttori: 4G16
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Durata: prolungata
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 4G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza alle sollecitazioni meccaniche e una lunga durata nel tempo. Con una configurazione di 4G16, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1050 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

404 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

121,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando