Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313624
Cod. Produttore
1313624
Cod. EAN
4044773125719

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Conduttori: 4G16 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Struttura: Flessibile
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G16, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una lunga durata. La sua struttura a quattro conduttori da 16 mm rende OLFLEX CLASSIC 400 CP versatile e adatto a diverse esigenze. Con la sua affidabilità e robustezza, è la scelta ideale per chi cerca un cavo elettrico di prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1059 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

444 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando