Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136624
Cod. Produttore
1136624
Cod. EAN
4044773091571

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4 x 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G16, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando affidabilità nel tempo. Con una configurazione di 4 conduttori da 16 mm², offre una straordinaria flessibilità e facilità di installazione. OLFLEX CLASSIC 115 è ideale per ambienti industriali e commerciali, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un cavo robusto e versatile.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1050 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

404 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

121,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 115 Cy