Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135624/100
Cod. Produttore
1135624/100
Cod. EAN
4044774569000

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G16
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G16, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per ambienti industriali. La sua configurazione a quattro conduttori da 16 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Con un design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 110 CY è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico, offrendo affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1395 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

444 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 110 Cy