Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135624/50
Cod. Produttore
1135624/50
Cod. EAN
4044774568997

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Corrente supportata: Elevata
  • Struttura: Robusta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 4 conduttori di sezione 16 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni di conduzione. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo si distingue per la sua struttura robusta e la capacità di gestire correnti elevate in modo sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1395 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

444 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 110 Cy