Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135624/250
Cod. Produttore
1135624/250
Cod. EAN
4044777029877

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G16, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a 4 conduttori da 16 mm consente un'efficace trasmissione di energia, assicurando affidabilità e sicurezza. OLFLEX CLASSIC rappresenta l'eccellenza nel settore dei cavi elettrici.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1395 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

444 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 110 Cy