Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035382
Cod. Produttore
10035382
Cod. EAN
4044774392219

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G16
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G16, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 16 mm² assicura una conduzione sicura ed efficiente, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1302 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

334,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 110 Ch