Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125624
Cod. Produttore
1125624
Cod. EAN
4044773101157

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G16
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una durata eccezionale e un'affidabilità senza pari. Con la sua configurazione a 4 conduttori da 16 mm², è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design flessibile facilita l'installazione, mentre la protezione contro le interferenze elettriche assicura un funzionamento ottimale. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1384 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

448 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

134,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 110 Argento