Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125624/100
Cod. Produttore
1125624/100
Cod. EAN
4044774565972

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 4 conduttori di sezione 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da 4 fili con superficie specifica che assicura una buona conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1384 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

448 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

134,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 110 Argento