Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125624/50
Cod. Produttore
1125624/50
Cod. EAN
4044774565965

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Affidabilità: Alta qualità conduttori
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con quattro conduttori da 16 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1384 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

448 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

134,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 110 Argento