Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119624/1000
Cod. Produttore
1119624/1000
Cod. EAN
4044775095553

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110 V
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Liscia
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Robusto e durevole
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con quattro conduttori di classe elevata realizzati in materiale di alta qualità con superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un trasporto sicuro e efficiente della corrente grazie alla sua struttura a quattro fili da 16 mm².

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

870 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 110