Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119624/100
Cod. Produttore
1119624/100
Cod. EAN
4044774554563

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G16 mm²
  • Materiale isolante: PVC
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Installazione: Semplice
  • Resistenza: Robusto
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 4G16, un prodotto di alta qualità della rinomata marca. Realizzato con materiali premium, questo cavo è progettato per garantire performance eccellenti in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, il cavo OLFLEX CLASSIC 110 4G16 è una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

870 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 110