Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101123
Cod. Produttore
00101123
Cod. EAN
4044773008678

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 4G16 mm²
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Materiali: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Conducibilità: Eccellente
  • Affidabilità: Collaudata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente conducibilità e durabilità. La sua configurazione a quattro conduttori da 16 mm rende OLFLEX CLASSIC 100 ideale per applicazioni industriali e residenziali. Con una costruzione robusta e una collaudata affidabilità, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

306 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V