Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120818/100
Cod. Produttore
1120818/100
Cod. EAN
4044777301713

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 4G16 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Distribuzione energia
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici con tensione nominale di 300/500V. Dotato di quattro conduttori di sezione 16 mm², garantisce elevata capacità di trasmissione e affidabilità. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendolo ideale per collegamenti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. Adatto a diverse installazioni, questo cavo è una soluzione versatile per la distribuzione di energia in ambienti professionali.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

870 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

282 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V