Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023252
Cod. Produttore
1023252
Cod. EAN
4044776483588

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHAIN 896 P
  • Conduttori: 4G16
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: catene portacavi
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Materiale conduttore: selezionato
  • Durabilità: ottimale
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 896 P 4G16 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro conduttori di alta qualità, progettati per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica che ne assicura la durabilità e la resistenza meccanica. Le dimensioni AWG sono ottimizzate per offrire una conduzione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo cavo ideale per impieghi che richiedono robustezza e affidabilità nel trasporto dell’energia. Questo cavo è particolarmente indicato per installazioni in catene portacavi, dove è fondamentale la flessibilità e la resistenza all’usura.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

810 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

21,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

212 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

212 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Chain 896 P