Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30010639
Cod. Produttore
30010639
Cod. EAN
4044773126365

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX 191 CY
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione agenti esterni: Garantita
  • Prestazioni: Costanti nel tempo
  • Serie: OLFLEX 191
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 4 conduttori di sezione 16 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali, offre elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati rendono questo cavo adatto a impianti che richiedono efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1189 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

24,7 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

494 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

148,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex 191 Cy Comando