Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16005293/50
Cod. Produttore
16005293/50
Cod. EAN
4044776378280

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: NSSHOU-J
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Marcatura fili: Chiara e visibile
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Durata: Elevata
  • Serie: RR16005293/50
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSSHOU-J con 4 fili principali di sezione 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Ideale per impianti elettrici che richiedono robustezza e sicurezza, questo cavo si distingue per la marcatura chiara del filo principale, facilitando l'identificazione durante l'installazione. La struttura resistente assicura una lunga durata e una protezione ottimale contro agenti esterni, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e civili.

isolamento filo

Gomma

peso

1400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

185 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

148 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Nsshou-j Unipolare