› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G16Mmâ² H07Rn-f Comando

Cod. Rexel RR16001103/100
Cod. Produttore 16001103/100
Cod. EAN 4044775109281

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F 4G16
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: Rame
  • Superficie conduttore: Liscia
  • Applicazioni: Alta affidabilità
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: RR16001103/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con quattro conduttori di sezione 16 mm², caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con superficie liscia. Questo cavo è progettato per garantire elevata affidabilità e resistenza in diverse applicazioni elettriche, offrendo ottime prestazioni di conduzione e durabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

1345 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Cavo 4G16Mmâ² H07Rn-f Comando