Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2206040
Cod. Produttore
2206040
Cod. EAN
4044773099928

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II CY 4G16
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II CY 4G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale in ambienti industriali. La sua configurazione a 4 conduttori da 16 mm² assicura una trasmissione di potenza efficiente e affidabile. Con il suo design robusto e versatile, OLFLEX TRAY II è ideale per applicazioni in cavi aerei e per l'installazione su canaline.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

146,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G16 Cy Olflex Tray Ii Comando