Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR280604
Cod. Produttore
280604
Cod. EAN
4044773824162

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 16 mm²
  • Uso: controllo e automazione
  • Materiale: alta qualità
  • Struttura: superficie ottimale
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Prestazioni: elevate e affidabili
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Sicurezza: installazioni professionali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Control con 4 conduttori da 16 mm², ideale per applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e resistenza nel tempo. La struttura del cavo assicura una superficie ottimale per una migliore conduttività e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali, questo cavo è un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G16 6/4C Olflex Control Tm Comando