Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR280604/76
Cod. Produttore
280604/76
Cod. EAN
4044776412359

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 4G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL con 4 conduttori da 16 mm², progettato per applicazioni di controllo e comando. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali. La sua struttura robusta garantisce resistenza meccanica e ottime prestazioni in ambienti impegnativi. Ideale per impianti che richiedono una trasmissione stabile dei segnali elettrici.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G16 6/4C Olflex Control Tm Comando