Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR280604/152
Cod. Produttore
280604/152
Cod. EAN
4044774573717

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 4G16
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G16, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua struttura a 4 conduttori da 16 mm garantisce una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Con un design robusto, OLFLEX CONTROL TM 4G16 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durabilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G16 6/4C Olflex Control Tm Comando