Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027964
Cod. Produttore
0027964
Cod. EAN
4044776105459

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G16 + 2x1,5
  • Applicazione: Industriale
  • Isolamento: Alta qualità
  • Serie: SERVO FD 796
  • Uso: Potenza e controllo
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusta
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 con 4 conduttori da 16 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm², ideale per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di trasmissione elettrica e durata nel tempo. Progettato per un uso efficiente e sicuro in impianti elettrici complessi, offre flessibilità e robustezza grazie alla sua struttura e materiali selezionati. Adatto per collegamenti di potenza e controllo in ambienti esigenti.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1048 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

173,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

173,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G16+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp