Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020031
Cod. Produttore
1020031
Cod. EAN
4044776768449

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G16 + 2X(2X1,5) mm²
  • Applicazione: automazione industriale
  • Materiali: resistenti e robusti
  • Costruzione: flessibile
  • Affidabilità: elevata
  • Uso: ambienti esigenti
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO 719 CY 4G16+2X(2X1,5), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti esigenti. La sua configurazione con 4 conduttori da 16 mm² e 2 coppie di 1,5 mm² garantisce prestazioni elevate e affidabilità. Con un design robusto e una costruzione flessibile, l'OLFLEX SERVO 719 è perfetto per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1162 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

375 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

150 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G16+2X(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy