Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036437/100
Cod. Produttore
0036437/100
Cod. EAN
4044775105405

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero fili: 4G
  • Sezione conduttori: 150 mm²
  • Applicazione: controllo e potenza
  • Marcatura filo: principale identificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: industriale e automazione
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G150 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Caratterizzato da quattro fili principali, questo cavo è ideale per il trasporto di segnali di controllo e potenza in ambienti complessi. La marcatura specifica del filo principale garantisce una facile identificazione e installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’uso continuativo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di lavoro gravose. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici e sistemi di automazione avanzati.

isolamento filo

Altro

peso

7590 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

57,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

859,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

229,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G150Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb