Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR8714040S/100
Cod. Produttore
8714040S/100
Cod. EAN
4044777802456

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN TM CY 14/4C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN TM con 4 fili di sezione 14 AWG, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in impianti industriali e di automazione, assicura una trasmissione sicura della corrente e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G14Awg Olflex Chain Tm Cy Alimentazione