Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR700735/762
Cod. Produttore
700735/762
Cod. EAN
4044777814848

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 7TCE 4G2,5+(2x1,5)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 7TCE con conduttori in materiale di alta qualità, progettato per applicazioni di automazione e controllo. La configurazione include quattro conduttori da 14 AWG e due conduttori da 16 AWG, garantendo affidabilità e prestazioni elevate nella trasmissione di segnali e potenza. Questo cavo è ideale per ambienti industriali che richiedono resistenza e durata nel tempo, assicurando sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,8 mm

Specifica isolamento fili

XLPE (VPE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G14Awg+2X16Awg Olflex Servo 7Tce Alimentazione