Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR700735
Cod. Produttore
700735
Cod. EAN
4044777756377

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 7TCE 14/4c+16/1pr
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 7TCE è progettato per applicazioni elettriche avanzate, caratterizzato da una struttura composta da 4 conduttori di sezione 14 AWG e 2 conduttori aggiuntivi di sezione 16 AWG. La qualità dei materiali utilizzati garantisce affidabilità e prestazioni elevate, rendendolo ideale per il trasporto sicuro e efficiente di corrente elettrica in impianti industriali e sistemi di automazione. La combinazione delle sezioni conduttive assicura flessibilità e resistenza, adatta a diverse esigenze di cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,8 mm

Specifica isolamento fili

XLPE (VPE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G14Awg+2X16Awg Olflex Servo 7Tce Alimentazione