Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR8712040S/100
Cod. Produttore
8712040S/100
Cod. EAN
4044777802357

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN TM CY 12/4C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN TM con 4 conduttori in rame di alta qualità, ciascuno di dimensione 12 AWG, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni industriali e catene portacavi. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e resistenza alla corrosione, mentre la struttura a più fili offre flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono un materiale conduttore di classe elevata e prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

131 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G12Awg Olflex Chain Tm Cy Alimentazione