Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR8712040/100
Cod. Produttore
8712040/100
Cod. EAN
4044777802302

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN TM 12/4C
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CHAIN TM è costituito da quattro fili con conduttori in materiale di alta qualità, progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sezione dei conduttori è di 12 AWG, assicurando una buona capacità di trasmissione della corrente. La superficie dei conduttori è trattata per migliorare la conduttività e la resistenza all’usura, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e catene portacavi. La struttura robusta e flessibile del cavo lo rende adatto a impieghi in ambienti dinamici dove è richiesta una elevata resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G12Awg Olflex Chain Tm Alimentazione