Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR8712040
Cod. Produttore
8712040
Cod. EAN
4044777802005

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN TM 12/4C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN TM 12/4C, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua struttura è ideale per l'uso in ambienti industriali, offrendo una flessibilità superiore e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. OLFLEX CHAIN TM 12/4C è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G12Awg Olflex Chain Tm Alimentazione