Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036436/100
Cod. Produttore
0036436/100
Cod. EAN
4044775105351

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Sezione fili: 4 x 120 mm²
  • Applicazione: motori e azionamenti
  • Resistenza: meccanica e chimica
  • Marcatura fili: identificazione facile
  • Durata: lunga e sicura
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Uso: industriale e gravoso
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2YSLCY-JB con 4 fili principali da 120 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Questo cavo è ideale per il collegamento di motori e azionamenti servo, garantendo una trasmissione efficiente della potenza e una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento durante l'installazione e la manutenzione. La struttura robusta e i materiali di alta qualità lo rendono adatto a condizioni operative gravose, offrendo lunga durata e sicurezza nell’utilizzo.

isolamento filo

Altro

peso

6600 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

53,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

798 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

212,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G120Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb