Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00103093
Cod. Produttore
00103093
Cod. EAN
4044773007855

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 4G120
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G120, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una conduzione elettrica eccellente. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. OLFLEX CLASSIC 100 4G120 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e efficienza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

6720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

53,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

796,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

212,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G120Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V