Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027954/50
Cod. Produttore
0027954/50
Cod. EAN
4044776105664

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: SERVO FD 796 CP
  • Uso: Segnali e potenza
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori di sezione 10 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Questo cavo è ideale per il trasporto di segnali e potenza in ambienti complessi, assicurando sicurezza e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

589 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp