Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027954/500
Cod. Produttore
0027954/500
Cod. EAN
4044776105657

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori di sezione 10 mm². Realizzato con conduttori in materiale di alta qualità, la sua struttura è adatta per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e affidabilità nella trasmissione di potenza. La superficie del conduttore è progettata per garantire una buona conducibilità e resistenza alla corrosione, mentre la classe del conduttore assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e duraturi.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

589 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp